Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minigrip Beutel, PE, Antistatisch, 80 µ, 120x170 mm, ITM025048


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Minigrip Beutel, PE, Antistatisch, 80 µ, 120x170 mm, ITM025048
Minigrip Beutel, PE, Antistatisch, 80 µ, 120x170 mm, ITM025048
Artikel-Nr.:
     4502-19L5077
Hersteller:
     Flexico
Herst.-Nr.:
     ITM025048
EAN/GTIN:
     4099889416732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
PE-Beutel
Kunststoffbeutel, ITM025048, Flexico Features * Gerippter und verstärkter Rand für einfache Handhabung * Verschlussprofil für leicht zu öffnende Hochgeschwindigkeitsverpackungen * Antistatisch
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Länge:
170 mm
Verschluss:
Zipp
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: esd-beutel 120x170 mm, pe-beutel, Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Beutel, Tüte, Druckverschlussbeutel, Gripbeutel, Griptüte, Zip-Beutel, Zip-Tüte, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.