Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universelles Leitfähigkeits-Messgerät G1410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universelles Leitfähigkeits-Messgerät G1410
Universelles Leitfähigkeits-Messgerät G1410
Artikel-Nr.:
     4502-19K9867
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     G1410
EAN/GTIN:
     4058175100069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Leitfähigkeitsmessgerät
Oberflächenwiderstand Messgerät
Leitfähigkeits-Messgerät, G1410, Greisinger Präzises Weitbereichs-Messgerät für Leitfähigkeit bis max 100 mS / cm, inkl. Graphit-Messzelle Features * Modernes und funktionales Gehäuse * Hervorragendes Preisleistungsverhältnis * 3-zeilige Anzeige / Überkopfanzeige auf Knopfdruck * Hintergrundbeleuchtung * Wasserdicht (IP67)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leitfähigkeits-Messgerät
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.156 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Oberflächenwiderstandsmessgerät, konduktometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 190,85*
€ 285,25*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 238,99*
€ 285,28*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,25*
€ 339,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,46*
€ 333,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 260,84*
€ 310,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,79*
€ 288,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,20*
€ 265,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 212,05*
€ 252,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 201,45*
€ 239,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,85*
€ 227,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Greisinger
610888
ab € 35,79*
Zubehör
Greisinger
GKL-100-GE
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.