Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachendorff Temperaturanzeige, CUB5TCBB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wachendorff Temperaturanzeige, CUB5TCBB
Wachendorff Temperaturanzeige, CUB5TCBB
Artikel-Nr.:
     4502-19K978
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     CUB5TCBB
EAN/GTIN:
     4099891461720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperatur-Digitalanzeige
temperatur digitalanzeige
mit programmierbarem Eingang für Thermoelemente, einstellbarem Offset, Minimal-/Maximalwertspeicher, programmierbar über Fronttasten Eingang: Thermoelemente Typ S, T, J, N K, E, R, B, - 10 bis +60 mV Anzeige: 5stellige, 12 mm hohe Standard-LCD oder rot/grün (umschaltbar) hinterleuchtet, Spannungsversorgung: 9,0 bis 28 VDC Gehäuse: Kunststoff Schutzart: IP 65 von vorne Umgebungstemperatur: - 35 bis +35/75 °C (je nach Intensität des Displays) Maße: B 75, H 39, T 44 mm Schalttafelausschnitt: 68 x 33 mm.
Weitere Informationen:
Auflösung:
1 °C
Ausführung:
Temperaturanzeige
Genauigkeit:
±0,1 %
max. Temperatur:
75 °C
min. Temperatur:
-35 °C
Reaktionszeit:
500 ms
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.1687 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Digitalanzeige, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Einbaumessgerät, Einbaumessinstrument, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 156,13*
€ 195,18*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 170,71*
€ 212,85*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,85*
€ 253,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,20*
€ 251,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,39*
€ 236,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,90*
€ 218,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,71*
€ 203,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wachendorff
CUB5RLYO
ab € 31,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.