Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaisausgangskarte CUB5RLY0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaisausgangskarte CUB5RLY0
Relaisausgangskarte CUB5RLY0
Artikel-Nr.:
     4502-19K894
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     CUB5RLYO
EAN/GTIN:
     4099891475543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigegerät
Anzeigeinstrument
Digitalanzeige
Optoelektronischer Baustein
Relaisausgangskarte, CUB5RLYO, Wachendorff Features * Single Setpoint Relay Plug-In Card * Single Form-C Relay * For Use with CUB5 Units Only * Contact rating 1 AMP @ 30 VDC (resistive), 0.3 AMP 125 VAC (resistive)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Relaisausgangskarte
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronik, Anzeige, Display
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wachendorff
CUB5RTBB
ab € 173,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.