Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachendorff Temperaturanzeige, CUB5TCRB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wachendorff Temperaturanzeige, CUB5TCRB
Wachendorff Temperaturanzeige, CUB5TCRB
Artikel-Nr.:
     4502-19K976
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     CUB5TCRB
EAN/GTIN:
     4099891461713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperatur-Digitalanzeige
temperatur digitalanzeige
mit programmierbarem Eingang für Thermoelemente, einstellbarem Offset, Minimal-/Maximalwertspeicher, programmierbar über Fronttasten Eingang: Thermoelemente Typ S, T, J, N K, E, R, B, - 10 bis +60 mV Anzeige: 5stellige, 12 mm hohe Standard-LCD oder rot/grün (umschaltbar) hinterleuchtet, Spannungsversorgung: 9,0 bis 28 VDC Gehäuse: Kunststoff Schutzart: IP 65 von vorne Umgebungstemperatur: - 35 bis +35/75 °C (je nach Intensität des Displays) Maße: B 75, H 39, T 44 mm Schalttafelausschnitt: 68 x 33 mm.
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,1 °C
Ausführung:
Temperaturanzeige
Genauigkeit:
±0,1 %
max. Temperatur:
75 °C
min. Temperatur:
-35 °C
Reaktionszeit:
500 ms
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.1671 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Digitalanzeige, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Einbaumessgerät, Einbaumessinstrument, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 157,58*
€ 196,00*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 157,85*
€ 196,40*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,40*
€ 233,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,72*
€ 230,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,00*
€ 215,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,03*
€ 199,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,85*
€ 187,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wachendorff
CUB5RLYO
ab € 31,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.