Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Aderendhülse, 1,5 mm², 16 mm/10 mm lang, DIN 46228/4, schwarz, V30AE00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierte Aderendhülse, 1,5 mm², 16 mm/10 mm lang, DIN 46228/4, schwarz, V30AE00
Isolierte Aderendhülse, 1,5 mm², 16 mm/10 mm lang, DIN 46228/4, schwarz, V30AE00
Artikel-Nr.:
     4502-18H7219
Hersteller:
     Zoller + Fröhlich
Herst.-Nr.:
     V30AE000049
EAN/GTIN:
     4099889617313
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 1,5 mm² schwarz isolie...
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülse isoliert
Isolierte Aderendhülsen Typ Zoller + Fröhlich V30AE00. Nach DIN 46228 Teil 4
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Isoliert:
Ja
Länge:
16 mm
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Norm:
DIN 46228/4
Pinlänge:
10 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Aderabschlusshülse, Endhülse, Klemme und Anschlussmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0405*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0668*
€ 0,0795
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0589*
€ 0,0701
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,058*
€ 0,069
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,0605
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0494*
€ 0,0588
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klauke
EK50ML
ab € 556,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.