| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-17S6630 Herst.-Nr.: BRT23H EAN/GTIN: 4099879000385 |
| | |
|
| | |
| Optokoppler, BRT23H, VISHAY Der BRT23H besteht aus einer optisch gekoppelten GaAs IRLED und einem lichtempfindlichen Thyristorsystem mit integrierter Rauschunterdrückung und Nulldurchgangsschaltung. Dieses Produkt ist eine perfekte mikrocontrollerfreundliche Lösung zur Isolierung von Niederspannungslogik von Hochspannungsleitungen und zur Steuerung von ohmschen, induktiven oder kapazitiven Wechselstromlasten wie Motoren, Solenoiden, Hochleistungsthyristoren oder TRIACs und Halbleiterrelais. Features * Detektor für den Nulldurchgang der Spannung Anwendungen * Industrielle Kontrollen * Büroausstattung * Verbrauchsgeräte Weitere Informationen: | | Anzahl der Kanäle: | 1 | Gehäuse: | DIP-6 | Isolationsspannung: | 5.3 kV | max. Temperatur: | 100 °C | min. Temperatur: | -40 °C | Montage: | THT | Ursprungsland: | MY | Gewicht: | 0.00041 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2000 | | Frei Haus | ab € 2,33* | € 2,91* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,16* | € 3,46* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,82* | € 4,34* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,81* | € 5,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|