Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT Optokoppler DC-In / Phototriac-Out, 6-Pin DIL-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2308320
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BRT23H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
Triac
fototransistor vishay
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = Phototriac
Durchlassspannung max. = 1.35V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 6
Gehäusetyp = DIL-6
Eingangsstrom Typ = DC

Der Vishay Optokoppler mit Phototriac besteht aus einem optisch gekoppelten GaAs-IRLED zu einem lichtempfindlichen Thyristorsystem mit integrierter Rauschunterdrückung und Nulldurchgangsschaltung. Es ist die perfekte mikrocontrollerfreundliche Lösung, um Niederspannungslogik von Hochspannungsleitungen mit 120 V ac, 240 V ac und 380 V ac zu isolieren und ohmsche, induktive oder kapazitive AC-Lasten wie Motoren, Magnete, Hochleistungs-Thyristor oder TRIACs und Halbleiterrelais zu steuern.Es ist konform mit RoHS-Richtlinie und bleifrei Er kann 800 V Lastspannung bewältigen
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
Phototriac
Durchlassspannung max.:
1.35V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
6
Gehäusetyp:
DIL-6
Eingangsstrom Typ:
DC
Weitere Suchbegriffe: fototransistor, optokoppler dip 16, 2308320, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, BRT23H, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 2,90*
1
€ 6,90*
ab € 2,17*
€ 3,42*
1
€ 5,90*
ab € 1,81*
€ 4,30*
1 Tag
1954
1
€ 14,99*
ab € 1,80*
€ 5,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 5.800,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.