Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzel-Drucktastenschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzel-Drucktastenschalter
Einzel-Drucktastenschalter
Einzel-Drucktastenschalter
Artikel-Nr.:
     4502-15G400
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     100100-2004
EAN/GTIN:
     4099889193619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befehls- und Meldegerät
Druckschalter
Schalter
Einzel-Drucktastenschalter Typ C & K F. Mit Umschaltkontakten; Schaltleistung: 0,5 A/30 VDC, wahlweiser Leiterplatten- oder Drahtanschluss. Knöpfe dazu sind nachfolgend beschrieben und müssen gesondert bestellt werden. Typ: 2polig
Weitere Informationen:
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
tastend
Schaltleistung:
0,5 A/30 V
Ursprungsland:
CR
Gewicht:
0.00606 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C&K Components
119-0050-100
ab € 0,45*
Zubehör
C&K Components
115-0058-001
ab € 0,26*
Zubehör
C&K Components
115-0051-100
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.