Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsklebeband, 25 x 0.067 mm, PVC, rot, 66 m, 4063565035951


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Verpackungsklebeband, 25 x 0.067 mm, PVC, rot, 66 m, 4063565035951
Verpackungsklebeband, 25 x 0.067 mm, PVC, rot, 66 m, 4063565035951
Artikel-Nr.:
     4502-13L8078
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4063565035951
EAN/GTIN:
     4063565035951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Klebeband, 4063565035951, TESA Tesa® 60404 ist ein Premium-Verpackungsband auf Basis eines s-PVC-Trägers und einer Naturkautschuk-Klebemasse. Die Naturkautschuk-Klebemasse erzielt beste Ergebnisse bei einer Vielzahl von Anwendungen und Untergründen. Es zeichnet sich aus durch exzellente Klebeleistung auf allen Arten von Kartonagen und sorgt für einen sicheren Verschluss.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verpackungsklebeband
Breite:
25 mm
Dicke:
0.067 mm
Farbe:
rot
Klebemasse:
Naturkautschuk
Länge:
66 m
Material:
PVC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.15 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband 25 mm x 66 m rot, pvc-band, pvc-band rot, Band, Klebe-, Isolier- und Reparaturband, Klebeband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Werkstattausstattung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 11,77*
€ 17,94*
6
€ 4,60*
ab € 13,29*
€ 19,13*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 14,35*
€ 19,17*
6 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 11,79*
€ 19,63*
6
Frei Haus
ab € 11,81*
€ 25,68*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 19,17*
€ 22,81
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 18,96*
€ 22,56
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 18,55*
€ 22,07
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 17,96*
€ 21,37
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 17,44*
€ 20,75
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 14,35*
€ 17,08
pro Rolle
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.