Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 60404, PVC, 66m x 25mm, rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-60404-00001-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     60404-00001-00
EAN/GTIN:
     4063565035951
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
tesa® 60404 ist ein Premium Verpackungsklebeband basierend auf einem s-PVC-Träger und einer Naturkautschuk-Klebmasse. Es zeichnet sich aus durch exzellente Klebeleistung auf allen Arten von Kartonagen und sorgt für einen sicheren Verschluss. Die Naturkautschuk-Klebmasse erzielt beste Ergebnisse in unterschiedlichsten Anwendungen und Untergründen. Verschließen von kleinen Schachteln (Pappe oder Kunststoff), Verschließen von Dosen und Beuteln, Ideal für Markierungen z. B. an Rohrleitungen, tesa® 60404 ermöglicht saubere, scharfe Lackkanten und ist hervorragend für Lackierprozesse geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
66 m
Breite:
25 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 11,73*
€ 17,83*
6
€ 4,60*
ab € 13,40*
€ 18,92*
1
€ 6,90*
ab € 14,38*
€ 19,22*
Lager 42XH2
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 11,76*
€ 19,39*
6
Frei Haus
ab € 11,78*
€ 25,63*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 19,39*
€ 23,07
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 18,86*
€ 22,44
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 17,09*
€ 20,34
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 16,67*
€ 19,84
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 15,17*
€ 18,05
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Rolle
ab 2880 Rollen
€ 14,20*
€ 16,90
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,76*
€ 13,99
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 116,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.