Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter, 3-polig, 2 Schließer + 1 Öffner, Stift Stößel, Litzen, IP67, NGCMA10AX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter, 3-polig, 2 Schließer + 1 Öffner, Stift Stößel, Litzen, IP67, NGCMA10AX
Schalter, 3-polig, 2 Schließer + 1 Öffner, Stift Stößel, Litzen, IP67, NGCMA10AX
Artikel-Nr.:
     4502-13G1868
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     NGCMA10AX01B
EAN/GTIN:
     4099889343267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Grenzschalter, NGCMA10AX01B, Honeywell Die MICRO SWITCH-Kompaktgrenztaster der Serie NGC von Honeywell sind eine konfigurierbare Plattform von Schaltern mittlerer Leistung, die es dem Kunden ermöglichen, zwischen SPDT- (Single Pole, Double Throw) und DPDT- (Double Pole, Double Throw) Schaltungen zu wählen, wobei das Gehäuse und die Montagefläche der gesamten Serie NGC gleich bleiben. Die MICRO SWITCH NGC-Serie kann auf mehr als 380.000 Arten konfiguriert werden, verfügt über weltweite Zulassungen und ist nach IP67 abgedichtet, so dass sie in Innen- und Außenanwendungen eingesetzt werden kann. Features * SPDT- oder DPDT-Schaltung konfigurierbar * Schnappschaltung, zwangsöffnende Kontakte * Silberlegierung und vergoldete Kontaktoptionen * Nieder- und Hochtemperaturvarianten * Kabel- und Steckeranschlüsse
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Betätiger:
Stift Stößel
Polzahl:
3-polig
Schaltfunktion:
2 Schließer + 1 Öffner
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.149 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter ip67, endlagenschalter, honeywell endlagenschalter, Automation, Fühler, Sensor, Positionssensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Positionsmesssystem, Schalter, Taster, Tastschalter, Werkzeuge, Messwerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 41,05*
€ 65,15*
1
€ 8,95*
ab € 50,60*
€ 69,26*
Lager 4502
30
Frei Haus
ab € 61,86*
€ 72,13*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 2.163,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9026925
ab € 33,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.