Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell NGC Endschalter, Stößel, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, IP 67, Metall, 6A Anschluss Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8943302
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     NGCMA10AX01B
EAN/GTIN:
     5059039199129
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Stößel
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
IP Schutzart = IP 67
Strom max. = 6A
Gehäusematerial = Metall
Wechselspannung max. = 240V
Anschlussausführung = Kabel
Serie = NGC
Schaltfunktion = Zwangsöffnung, Sprungkontakt
Länge = 30mm
Breite = 16.7mm
Einbaulage = Frontplatte

Kompakte Endschalter mit Mikroschalter Honeywell Serie NGC. Die kompakten MICRO SWITCH™-Endschalter der Serie NGC sind eine konfigurierbare Plattform von Schaltern für mittlere Anforderungen, mit denen der Benutzer eine SPDT-Konfiguration (1-poliger Umschalter) oder eine DPDT-Konfiguration (2-poliger Umschalter) wählen und dabei das gleiche Gehäuse und die gleichen Montagemaße über die NGC-Serie hinweg beibehalten kann. Die Serie NGC kann auf mehr als 380.000 Arten konfiguriert werden und besitzt globale Zulassungen. Die kompakten Endschalter sind gemäß IP67 abgedichtet und können so in Gebäuden sowie im Freien eingesetzt werden. Das kompakte Gehäuse der kompakten Schalter ermöglicht den Einsatz in vielen rauen Innenraum- und Außenanwendungen für ein hohes Vertrauen in die korrekte Funktion. Die Schalter ermöglichen dem Entwickler auch eine Standardisierung in einem einfachen Einbaumaß, während eine Vielzahl von elektrischen Anforderungen eingehalten wird. Mit der zweifachen Vibrations- (10 g) und Stoßfestigkeit (50 g) von vergleichbaren Geräten kann die Serie NGC in den rauesten Umgebungen eingesetzt werden und bietet eine erhöhte Zuverlässigkeit und Wiederholbarkeit. Die größere Strombelastbarkeit (10 A) als vergleichbare Geräte ermöglicht den Betrieb in einer größeren Anzahl von Anwendungen, womit die Plattformstandardisierung einfacher wird. Schaltung als 1-poliger Umschalter oder 2-poliger Umschalter konfigurierbar Sprungkontakte mit formschlüssiger Trennung Silberlegierung und vergoldete Kontaktoptionen Zulassungen für UL, CE, cUL und CCC NEMA 1, 4, 12, 13; Abdichtung gemäß IP67 Metall- und Kunststoffgehäuseoptionen Kabel- und Steckverbinderanschlüsse Vielzahl von Köpfen und Betätigungshebeln POTENZIELLE INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN Auslegerpositionserkennung Aufzüge und Fahrtreppen Werkzeugmaschinen Mobile Lichtmasten Verpackungsmaschinen Schienentüren Scherenhubtische
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
IP Schutzart:
IP 67
Strom max.:
6A
Gehäusematerial:
Metall
Wechselspannung max.:
240V
Anschlussausführung:
Kabel
Serie:
NGC
Schaltfunktion:
Zwangsöffnung, Sprungkontakt
Länge:
30mm
Breite:
16.7mm
Einbaulage:
Frontplatte
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter ip67, endlagenschalter, honeywell endlagenschalter, 8943302, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Honeywell, NGCMA10AX01B, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 50,92*
€ 56,58*
1
€ 5,90*
ab € 41,44*
€ 64,22*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 50,19*
€ 68,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9026925
ab € 32,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.