| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-13G1085 Herst.-Nr.: 614-1238 EAN/GTIN: 4099889325034 |
| | |
|
| | |
| Zusatzbetätiger für Subminiatur-Schnappschalter Typ 614../714. Technische Merkmale (Typ, Ausführung, Länge): 614-1238, simulierte Rolle, 20 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | simulierte Rolle | Breite: | 3.5 mm | Geeignet für: | Schnappschalter | Länge: | 4.7 mm | Zubehörart: | Betätiger | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0002 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,24* | € 0,31* | | | | | | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 0,168* | € 0,371* | | | | | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 0,30* | € 0,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 155,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|