Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, NPN, 1 A, 45 V, SMD, TO-261, BCP54-16,115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, NPN, 1 A, 45 V, SMD, TO-261, BCP54-16,115
Bipolartransistor, NPN, 1 A, 45 V, SMD, TO-261, BCP54-16,115
Artikel-Nr.:
     4502-12S6580
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BCP54-16,115
EAN/GTIN:
     4099879027467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
NPN-Leistungstransistor, BCP54-16,115, NEXPERIA NPN-Transistoren mittlerer Leistung in einem SOT223 (SC-73) Kunststoffgehäuse mit flachen Anschlüssen für die Oberflächenmontage (SMD). Features * Hohe Kollektorstromfähigkeit * Hohe Verlustleistungsfähigkeit * AEC-Q101 qualifiziert Anwendungen * Energieverwaltung * Batteriebetriebene Geräte * Verstärker * Niedrig-Seiten-Schalter * Lineare Spannungsregler
Weitere Informationen:
Ausführung:
NPN
Gehäuse:
TO-261
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
45 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
45 V
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Nennstrom:
1 A
Sättigungsspannung:
500 mV
Transitfrequenz fTmin:
180 MHz
Kollektorstrom:
1 A
min. Gleichstromverstärkung:
100 mA
max. Gleichstromverstärkung:
250 mA
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.000137 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: transistor npn sot-223, smd transistor, smd-transistor npn, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Bipolarer Transistor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6000
1000
Frei Haus
ab € 0,0703*
€ 0,0994*
1000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,137*
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,15*
5
€ 5,90*
ab € 0,0802*
€ 0,2413*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,139*
€ 0,165
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 150,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.