Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborwaage, 1 kg/10 mg, PCB 1000-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laborwaage, 1 kg/10 mg, PCB 1000-2
Laborwaage, 1 kg/10 mg, PCB 1000-2
Artikel-Nr.:
     4502-12L7093
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     PCB 1000-2
EAN/GTIN:
     4045761243170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage, PCB 1000-2, Kern - Waagen PCB 1000-2 Präzisionswaage 0,01 g (0,01g) : 1000 g Features * PRETAREFunktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen * Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m2, o. ä. * Mit der Rezepturfunktion lassen sich verschiedene Bestandteile einer Mischung zuwiegen. Zur Kontrolle kann das Gesamtgewicht aller Bestandteile aufgerufen werden * Plus/MinusWägungen * Ringförmiger Windschutz serienmäßig, nur für Modelle mit Wägeplattengröße , Wägeraum Ø×H 90×40 mm
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
10 mg
Ausführung:
Laborwaage
Wägebereich:
1 kg
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.77 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Präzisionswaage, Tierwaage, Veterinärwaage, Zählwaage, kern zählwaage 0,01 g, zählwaagen kern, zählwaage, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Werkstattausstattung
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 205,87*
€ 235,48*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,84*
€ 235,49*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,54*
€ 235,49*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,75*
€ 240,63*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 237,81*
€ 264,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,03*
€ 314,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,37*
€ 307,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,22*
€ 290,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,59*
€ 287,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,81*
€ 282,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04922
ab € 0,99*
Zubehör
Kern & Sohn
962-441
ab € 18,28*
Zubehör
Kern
347-09
ab € 26,35*
Zubehör
Kern & Sohn
YKS-01
ab € 305,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.