Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern PCB 1000-2 Präzisionswaage Wägebereich (max.) 1.2kg Ablesbarkeit 10 mg Weiß, Schwarz, Silb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D060912
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     PCB 1000-2
EAN/GTIN:
     4045761243170
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Laborwaage
Laborwaagen
Kompatibel zu schulspezifischen Softwarelösungen wie z. B. Vernier ® oder LabQuest ®. Dank des KERN School Protocol können im Rahmen von technischen Experimenten über die USB-Datenschnittstelle Wiegedaten zur Auswertung und Visualisierung an einen PC, Laptop etc. übertragen werden. Industrie 4.0: Der integrierte KERN Universal Port (KUP) erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z. B. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN oder Ethernet. Der herausragen­de Vorteil hierbei ist, dass die KUP Schnittstellenadapter lediglich aufgesteckt werden, d. h. das Nachrüsten von Schnittstellen ist komfortabel ohne Öffnen des Waagengehäuses oder komplizierten Einbau möglich. Die Schnittstellenadapter ermöglichen ein bequemes Übertragen der Wägedaten an Netzwerke, PC, Smartphones, Tablets, Laptops, Drucker etc. Darüber hinaus können auch Steuerbefehle und Dateneingaben über die angeschlossenen Geräte an die Waage gesendet werden. Tipp: mit der Extension-Box KERN YKUP-13 können an der Waage bis zu drei KUP Schnittstellenadapter parallel betrieben werden. KERN Communication Protocol (KCP): Das KCP erlaubt die Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer. Einheitliche, vereinfachte Bedienphilosophie, PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen. Mit der Rezepturfunktion lassen sich verschiedene Bestandteile einer Mischung zuwiegen. Zur Kontrolle kann das Gesamtgewicht aller Bestandteile aufgerufen werden. Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing): ein optisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren, frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m², o. ä. Ein spezielles Anti-Schock System zwischen Wägeplatte und Wägezelle vermindert Vibrationen während des Wiegens und sorgt so für schnellere und sichere Wägeergebnisse. Eine Arbeitsschutzhaube ist im Lieferumfang enthalten.
Features:
PRE-TARE-Funktion
Frei programmierbare Wägeeinheit
Schnittstellenmodul PCB 1000-2-2023e
Plus/Minus-Wägungen
Arbeitsschutzhaube
Weitere Informationen:
Höhe:
65 mm
Länge:
245 mm
Breite:
163 mm
Gewicht:
1.1 kg
Typ:
PCB 1000-2
Wägebereich (max.):
1.2 kg
Herstellerfarbe:
Weiß + Schwarz + Silber
Material Wiege-Platte:
Edelstahl
Reproduzierbarkeit:
10 mg
Wägeplatte (Länge):
130 mm
Ablesbarkeit:
10 mg
Wägeplatte (Breite):
130 mm
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Präzisionswaage
Weitere Suchbegriffe: Präzisionswaage, Tierwaage, Veterinärwaage, Zählwaage, kern zählwaage 0,01 g, zählwaagen kern, zählwaage, Kern, präzisionswaage, digitalwaage
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,81*
€ 235,23*
Lager 615
Frei Haus
ab € 205,89*
€ 235,24*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,21*
€ 235,25*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,37*
€ 240,33*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,84*
€ 241,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,24*
€ 279,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,92*
€ 272,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 227,73*
€ 271,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,56*
€ 255,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,47*
€ 249,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,89*
€ 245,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04922
ab € 0,99*
Zubehör
Kern & Sohn
962-441
ab € 18,28*
Zubehör
Kern
347-09
ab € 26,36*
Zubehör
Kern & Sohn
YKS-01
ab € 306,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.