Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack, HFD-A04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akkupack, HFD-A04
Akkupack, HFD-A04
Artikel-Nr.:
     4502-12L7028
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     HFD-A04
EAN/GTIN:
     4045761206779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
kern akku-pack
Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 70 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h
Weitere Informationen:
Ausführung:
Akkupack
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: akku packs, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,37*
€ 117,64*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 94,59*
€ 119,62*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 147,45*
€ 184,79*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,62*
€ 142,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,06*
€ 141,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,84*
€ 133,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,35*
€ 127,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
HFA-A01
ab € 48,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.