Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern HFD-A04 Akkupack intern kalibriert Werksstandard (ohne Zertifikat)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern
Kern
Artikel-Nr.:
     1039H-940910202426
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     HFD-A04
EAN/GTIN:
     4045761206779
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
kern akku-pack
Kern HFD-A04 Akkupack intern kalibriert Werksstandard (ohne Zertifikat)

Passend für (Details) HFD 10T-3, HFD 1T-4, HFD 3T-3, HFD 600K-1, HFD 6T-3, THFD 10T-3IP-A, THFD 10T-3M-A, THFD 1T-4IP-A, THFD 1T-4M-A, THFD 3T-3IP-A, THFD 3T-3M-A, THFD 600K-1IP-A, THFD 600K-1M-A, THFD 6T-3IP-A, THFD 6T-3M-A

Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 70 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 12 h

Passend für (Details): HFD 10T-3, HFD 1T-4, HFD 3T-3, HFD 600K-1, HFD 6T-3, THFD 10T-3IP-A, THFD 10T-3M-A, THFD 1T-4IP-A, THFD 1T-4M-A, THFD 3T-3IP-A, THFD 3T-3M-A, THFD 600K-1IP-A, THFD 600K-1M-A, THFD 6T-3IP-A, THFD 6T-3M-A
Eichfähig: Nein
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Hersteller-Nr.: HFD-A04
EAN: 4045761206779

Weitere Suchbegriffe: akku packs, 4045761206779, Kern, HFD-A04
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,85*
€ 117,61*
Frei Haus
ab € 94,51*
€ 119,53*
Lager 1039
20
Frei Haus
ab € 147,24*
€ 183,98*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,98*
€ 218,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,50*
€ 217,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,63*
€ 193,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,49*
€ 187,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,24*
€ 175,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
HFA-A01
ab € 48,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.