Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinmechaniköl, 200 ml, Spraydose, 78509-AF


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Feinmechaniköl, 200 ml, Spraydose, 78509-AF
Feinmechaniköl, 200 ml, Spraydose, 78509-AF
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L4183
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     78509-AF
EAN/GTIN:
     5412386060618
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniköl
Schmierspray
Schmieröl
Sprühöl
Feinmechaniköl, SPRÜHÖL 88, Kontakt-Chemie Features * Feinschmieröl, säure- und silikonfrei * Niedrige Viskosität, hohe Kapillarität, hohe Belastbarkeit * Hochdruckadditive gewährleisten geringen Verschleiß im Mischreibungsbereich * Das detergierende Öl löst Schmutz und gewährleistet so einen besseren Korrosionsschutz und eine bessere Schmierung der Metalloberfläche * Schützt Schmierstellen in korrosiven Umgebungen Anwendungen * Servicetechnik an Maschinen: Lager, Getriebe, Federn, Zahnräder, Ventile, Klinken, Hähne, Schlösser, langsam laufende Ketten, Hydrauliksysteme * Auch geeignet für feinmechanische Geräte wie Uhren, Modelleisenbahnen, Nähmaschinen usw.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Lager, Zahnräder, Federn, Zahnräder, Ventile, Klinken, Hähne
Ausführung:
Feinmechaniköl
Behälter:
Spraydose
Einsatztemperatur:
-30 °C bis 100 °C
Inhalt:
200 ml
Ursprungsland:
BE
Gewicht:
0.235 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Ölspray, schmieröl spray, schmierspray, sprühöl 200 ml, Chemisches Hilfsmittel, Gleitmittel, Schmiermittel, Schmierstoff, Öl
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Dose
€ 8,95*
ab € 6,63*
€ 9,29*
2 Tage
232
12
pro Dose
€ 5,50*
ab € 7,47*
€ 9,44*
2 Tage
232
12
pro Dose
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 9,48*
2 Tage
163
12
pro Dose
€ 5,59*
ab € 7,53*
€ 9,52*
Lager 4502
1
pro Dose
€ 6,90*
ab € 7,60*
€ 10,35*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 10,35*
€ 12,32
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 10,31*
€ 12,27
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 10,24*
€ 12,19
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 9,61*
€ 11,44
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 9,41*
€ 11,20
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 7,60*
€ 9,04
pro Dose
1 Dose enthält 200 Milliliter (ab € 0,038* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
935-10015
ab € 8,14*
Ähnlich
CRC Industries
70509-AA
ab € 7,53*
Ähnlich
HellermannTyton
935-10016
ab € 6,50*
Ähnlich
HellermannTyton
935-10031
ab € 5,08*
Ähnlich
HellermannTyton
935-11017
ab € 9,89*
Ähnlich
CRC Industries
73509
ab € 12,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.