Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprühöl LUB OIL 88 200ml Spraydose CRC


Menge:  Dose  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000354852
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     1035459
EAN/GTIN:
     5412386060618
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniköl
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
Schmierspray
kapillaraktives Feinmechaniköl · dünnflüssig · enthält besondere Additive zur Erhöhung der Druckbelastbarkeit und Alterungsbeständigkeit · schmiert und schützt feinmechanische Lager, Getriebe, Federn, Klappen und Schlösser · silikon- und säurefrei · verharzt nicht
Weitere Informationen:
Inhalt:
200 ml
Gebinde:
Spraydose
Marke:
CRC
VERORDNUNGWERT:
2B
VERORDNUNGNAME:
Gefahrstoff - Lagerklasse
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
REACH - Flammpunkt °C:
70
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1
Faktor:
3
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
REACH - Gefahrstoff:
ja
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
70.00
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2
Gefahrgut - Klasse:
2.1
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Hochentzündlich:
ja
REACH - Signalwörter:
Gefahr
Druckgaspackungen:
ja
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosole
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS02

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schmieröl, Sprühöl, Ölspray, 0,2 liter hydrauliköl, hydrauliköl, schmieröl spray, 5412386058325, Feinmechaniköle, Feinpflegeöle, Nähmaschinenöl, Öle, Spezialöl, Sprühöle
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
pro Dose
€ 9,50*
ab € 7,03*
€ 9,36*
3 Tage
76
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,40*
€ 9,42*
1 Tag
102
12
pro Dose
€ 5,45*
ab € 7,52*
€ 9,46*
1 Tag
102
12
pro Dose
Frei Haus
ab € 7,53*
€ 9,51*
Lager 4BULW
72
12
pro Dose
€ 5,59*
ab € 9,35*
€ 11,67*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Dosen
€ 11,67*
€ 13,89
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 11,57*
€ 13,77
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Dose
1 Dose enthält 200 Milliliter (ab € 0,04675* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Dosen
Mindestbestellmenge: 12 Dosen ( entspricht € 140,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CRC Industries
80009-AA
ab € 8,14*
Ähnlich
CRC Industries
70509-AA
ab € 7,53*
Ähnlich
HellermannTyton
935-10016
ab € 6,52*
Ähnlich
HellermannTyton
935-10031
ab € 5,11*
Ähnlich
HellermannTyton
935-11017
ab € 9,90*
Ähnlich
CRC Industries
73509-AE
ab € 12,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.