Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPRÜHÖL 88 Feinmechaniköl, Kontakt Chemie, Kanister 1,0l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPRÜHÖL 88 Feinmechaniköl, Kontakt Chemie, Kanister 1,0l
SPRÜHÖL 88 Feinmechaniköl, Kontakt Chemie, Kanister 1,0l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L3822
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     78527-AA
EAN/GTIN:
     5412386785276
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniköl
Sprühöl
Ölspray
sprühöl kontakt chemie
Feinmechaniköl, 78527-AA, Kontakt-Chemie SPRÜHÖL 88 ist das kapillaraktive Feinmechaniköl. Das dünnflüssige Feinschmieröl enthält besondere Additive zur Erhöhung der Druckbelastabarkeit und Alterungsbeständigkeit. Es schmiert und schützt feinmechanische Lager, Getriebe, Federn, Klappen Schieber und Schlösser. SPRÜHÖL 88 ist silikon- und säurefrei und verharzt nicht.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Lager, Getriebe, Federn, Klappen Schieber und Schlösser
Ausführung:
Ölspray
Behälter:
Kanister
Inhalt:
1 l
Viskosität:
flüssig
Ursprungsland:
BE
Gewicht:
1.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. | P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: sprühöl, feinmechanikoel 1l, Chemisches Hilfsmittel, Gleitmittel, Schmiermittel, Schmierstoff, Öl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
Frei Haus
ab € 19,44*
€ 24,21*
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 19,56*
€ 25,19*
15 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 21,55*
€ 28,59*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 23,44*
€ 30,18*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 27,97*
€ 40,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.