Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprühöl 88 1 l Kanister Feinmechaniköl 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprühöl 88 1 l Kanister Feinmechaniköl 1 l
Sprühöl 88 1 l Kanister Feinmechaniköl 1 l
Sprühöl 88 1 l Kanister Feinmechaniköl 1 l
Sprühöl 88 1 l Kanister Feinmechaniköl 1 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214I-1561221389
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     78527-AA
EAN/GTIN:
     5412386785276
Suchbegriffe:
Feinmechaniköl
Sprühöl
Ölspray
sprühöl kontakt chemie
Sprühöl 88 Feinmechaniköl Eigenschaften: • Kapillaraktives, dünnflüssiges Feinmechaniköl • Enthält besondere Additive zur Erhöhung der Druckbelastbarkeit und Alterungsbeständigkeit • Silikon- und säurefrei, verharzt nicht • Spray mit praktischem 360°-Sprühventil, sprüht auch über Kopf Einsatzbereiche: • Schmiert und schützt feinmechanische Lager, Getriebe, Federn, Klappen, Schieber und Schlösser Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 l
Gebinde:
Dose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: sprühöl, feinmechanikoel 1l, 1561221389, 61221389
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
Frei Haus
ab € 19,41*
€ 24,09*
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 19,61*
€ 25,07*
Lager 214
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 21,62*
€ 28,48*
1
€ 6,90*
ab € 25,26*
€ 35,83*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 27,90*
€ 40,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 60 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 170,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.