Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenhalter, 152 x 229 mm, WLACCHHM-02EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenhalter, 152 x 229 mm, WLACCHHM-02EU
Leiterplattenhalter, 152 x 229 mm, WLACCHHM-02EU
Leiterplattenhalter, 152 x 229 mm, WLACCHHM-02EU
Leiterplattenhalter, 152 x 229 mm, WLACCHHM-02EU
Artikel-Nr.:
     4502-12L0061
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WLACCHHM-02EU
EAN/GTIN:
     4003019448586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dritte Hand
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
PCB-halter
Abbildung kann abweichen. Neue, kunststofffreie Verpackung, Platinenhalter mit vier Magnetarmen, WLACCHHM-02EU, Weller Der Platinenhalter mit 4 Magnetarmen lässt den Händen freien Spielraum und verbesserte so die Lötpräzision und Flexibilität. Verschiedene Bauteile können ganz leicht mit den 4 schwenkbaren Krokodilklemmen fixiert werden. Features * Verstellbare, flexible Positionen * Gibt Ihren Händen freien Spielraum * Fester und sicherer Halt für Bauteile * Verstärkte Konstruktion * Verschiedenste Anwendungen Anwendungen * Reparaturen im Haushalt * Radioreparatur * Elektronik * Verbinden/Verlöten von Drähten * Dronen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Platinenhalter mit vier Magnetarmen
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
152 x 229 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.63764 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Platinenhalter, platinenhalter, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Leiterplattenbestückungsrahmen, Leiterplatten-Halterung, Leiterplatten-Lötrahmen, Lötrahmen, Platinen-Bestückungsrahmen, Platinen-Halterung, Platinen-Lötrahmen, Steckkartenbestückungsrahmen, Rahmen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 33,90*
€ 43,58*
€ 8,95*
ab € 32,89*
€ 43,61*
€ 6,90*
ab € 33,72*
€ 48,46*
Frei Haus
ab € 45,26*
€ 56,74*
2 Tage
122
€ 14,99*
ab € 48,42*
€ 61,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.