| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12H1011 Herst.-Nr.: 1 5030 211 507 EAN/GTIN: 4025113308023 |
| | |
|
| | |
| Einziehhilfe, 5030.211.507, Flexa Einziehhilfe für geschlitzte Wellschläuche. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Montagewerkzeug | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabeleinziehhilfe, Kabeleinzugshilfe, Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,69* | € 12,51* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,70* | € 12,52* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,1492* | € 13,1392* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 17,33* | € 24,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 8,665* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|