Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berührungsloser Schalter, 24 V, 22 mm, silber, ohne Timer, CW4H-DM1NGR-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berührungsloser Schalter, 24 V, 22 mm, silber, ohne Timer, CW4H-DM1NGR-C
Berührungsloser Schalter, 24 V, 22 mm, silber, ohne Timer, CW4H-DM1NGR-C
Berührungsloser Schalter, 24 V, 22 mm, silber, ohne Timer, CW4H-DM1NGR-C
Berührungsloser Schalter, 24 V, 22 mm, silber, ohne Timer, CW4H-DM1NGR-C
Berührungsloser Schalter, 24 V, 22 mm, silber, ohne Timer, CW4H-DM1NGR-C
Berührungsloser Schalter, 24 V, 22 mm, silber, ohne Timer, CW4H-DM1NGR-C
Artikel-Nr.:
     4502-12G9915
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     CW4H-DM1NGR-C
EAN/GTIN:
     4099891648688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
piezotaster
Berührungsloser Schalter, CW4H-DM1NGR-C, IDEC Berührungsloser Schalter, 22 mm, Metallrahmen, ohne Zeitschaltuhr. Features * Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz * Einstellbarer Erfassungsabstand * Zweifarbige LED-Beleuchtung zur Erkennung von Ausgang und Standby
Weitere Informationen:
Anschluss:
Stecker
Beleuchtbar:
Ja
Beleuchtungsspannung:
24 VDC
Betätiger:
rund
Einbaudurchmesser:
22.3 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot/grün
Gehäusefarbe:
silber
Gehäusematerial:
Aluminiumlegierung
Schaltstrom:
40 mA
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalter, Piezoschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,58*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idec
CW9Z-CN200
ab € 22,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.