Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel, (L) 200 mm, für CW Serie, CW9Z-CN200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel, (L) 200 mm, für CW Serie, CW9Z-CN200
Kabel, (L) 200 mm, für CW Serie, CW9Z-CN200
Artikel-Nr.:
     4502-12G9919
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     CW9Z-CN200
EAN/GTIN:
     4099891745721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalter
Zubehör für Schalter und Taster
Schalterzubehör
Kabel, CW9Z-CN200, IDEC Kabel für externen Anschluss, AWG 22, 200 mm.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
CW Serie
Länge:
200 mm
Zubehörart:
Kabel
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,34*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.