Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschalter, unbeleuchtet, tastend, 2 Schließer, Bund rund, schwarz, Front


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselschalter, unbeleuchtet, tastend, 2 Schließer, Bund rund, schwarz, Front
Schlüsselschalter, unbeleuchtet, tastend, 2 Schließer, Bund rund, schwarz, Front
Schlüsselschalter, unbeleuchtet, tastend, 2 Schließer, Bund rund, schwarz, Front
Artikel-Nr.:
     4502-12G9625
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.10.051.003/0001
EAN/GTIN:
     4099889251289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Schlüsselschalter, 1.10.051.003/0001, RAFI Schlüsselschalter mit vielfältigen Schaltstellungen und M12 Anschluss EIGENSCHAFTEN * Prägnante Haptik * Sichere Goldkontakte * Einfacher M12 Stecker-Anschluss * Geschützte Kontakte durch dichtes Gehäuse Technische Daten * Befestigungsart: Gewindering * Bundform: rund * Einbaudurchmesser: 22,3 mm * Einbautiefe: 30 mm * Einbauhöhe: 45 mm * Schaltstrom, max.: 100 mA * Schaltspannung, max.: 32 V
Weitere Informationen:
Anschluss:
M12 Stecker, 4-polig
Ausführung:
Schlüsselschalter
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Nein
Bundform:
rund
Drehwinkel:
90°
Einbaudurchmesser:
22.3 mm
Einbauhöhe:
45 mm
Einbautiefe:
30 mm
Farbe Betätiger:
schwarz
Farbe Frontring:
schwarz
Kontaktfunktion:
tastend
Kontaktmaterial:
gold
Schaltfunktion:
2 Schließer
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Abzugstellung Schlüssel:
0
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0059 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 66,45*
€ 85,63*
€ 4,00*
ab € 63,94*
€ 90,11*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.04.013.041/0000
ab € 4,39*
Zubehör
Rafi
5.04.013.043/0000
ab € 4,10*
Zubehör
Rafi
5.05.200.026/0000
ab € 3,06*
Zubehör
Rafi
5.05.800.068/0000
ab € 2,17*
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
ab € 3,20*
Zubehör
Rafi
5.05.800.067/0000
ab € 4,70*
Zubehör
Rafi
5.05.200.025/0000
ab € 26,77*
Zubehör
Rafi
5.07.620.010/0000
ab € 1,26*
Zubehör
Rafi
5.07.620.011/0000
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.