Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildträger für Befehlsgeräte, 5.07.620.011/0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schildträger für Befehlsgeräte, 5.07.620.011/0000
Schildträger für Befehlsgeräte, 5.07.620.011/0000
Artikel-Nr.:
     4502-12G8552
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     5.07.620.011/0000
EAN/GTIN:
     4099889271393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Schildträger
Schildträger Serie RAFIX 22QR Typ: 5.07.620.011/0000 Mit quadratischem Bund, mit rückseitigem Klebeband und Abziehfolie.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Befehlsgeräte
Zubehörart:
Schildträger
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rafi hilfskontakt, hilfskontakt, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
630
70
Frei Haus
ab € 2,153*
€ 2,747*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,13*
€ 3,38*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.