Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter, beleuchtbar, rastend, Bund rund, gelb, Frontring silber, Einbau-Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschalter, beleuchtbar, rastend, Bund rund, gelb, Frontring silber, Einbau-Ø
Druckschalter, beleuchtbar, rastend, Bund rund, gelb, Frontring silber, Einbau-Ø
Artikel-Nr.:
     4502-12G6976
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.240.031/1400
EAN/GTIN:
     4099889248395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster rafi
leuchtdrucktaster
Leuchtdrucktaster, 1.30.240.031/1400, RAFI Leuchtdrucktaster mit Schutzart IP65.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Druckschalter
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Ja
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
22.3 mm
Einbauhöhe:
9.4 mm
Einbautiefe:
56.4 mm
Farbe Betätiger:
gelb
Farbe Frontring:
silber
Kontaktfunktion:
rastend
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster ip65, Befehls- und Meldegerät, Druckschalter, Leuchtdruckschalter, Schalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 22,00*
€ 31,35*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 18,50*
€ 31,38*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
ab € 3,14*
Zubehör
Rafi
5.07.620.010/0000
ab € 1,24*
Zubehör
Rafi
5.07.620.011/0000
ab € 1,58*
Zubehör
Rafi
5.70.800.000/2000
ab € 0,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.