Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joystick, 4 Richtungen, Einbau-Ø 22 mm, HW1M-2222-22N9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joystick, 4 Richtungen, Einbau-Ø 22 mm, HW1M-2222-22N9
Joystick, 4 Richtungen, Einbau-Ø 22 mm, HW1M-2222-22N9
Artikel-Nr.:
     4502-12G1303
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HW1M-2222-22N9
EAN/GTIN:
     4099891600624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Joystick
joystick 4 richtungen
joystick
idec joystick
Joystick, HW1M-2222-22N9, IDEC Features * Fingersichere Anschlussklemmen * Selbstreinigende Rollkontakte * Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
tastend
Griff:
Hebel mit Verriegelung
Schutzart (IP):
IP65
Gewicht:
0.09 kg
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Computer, Computerzubehör, Eingabegerät, Eingabesystem, Koordinatenschalter, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idec
HW9Z-LS
ab € 0,295*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.