Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus, Dreh-/Zieh-Entriegelung, Einbau-Ø 16 mm, unbeleuchtet, 125 V, 2 Öffner,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus, Dreh-/Zieh-Entriegelung, Einbau-Ø 16 mm, unbeleuchtet, 125 V, 2 Öffner,
Not-Aus, Dreh-/Zieh-Entriegelung, Einbau-Ø 16 mm, unbeleuchtet, 125 V, 2 Öffner,
Artikel-Nr.:
     4502-12G1173
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     AB6E-4BV02PRM
EAN/GTIN:
     4099891646394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
Not-Halt-Schalter, AB6E-4BV02PRM, IDEC Der Not-Aus-Schalter bietet ein Höchstmaß an Sicherheit, da durch die Unibody-Konstruktion die Möglichkeit ausgeschlossen ist, dass die Kontaktstifte vom Schalter abfallen. Dieses Produkt kann entweder durch Ziehen oder Drehen zurückgesetzt werden. Features * Umgekehrte Energiestruktur * Zwei Möglichkeiten der Rückstellung: Ziehen und Drehen * Sicherheitssperrmechanismus * Direkte Öffnungsaktion * Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Panelmontage
beleuchtet:
Nein
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
16 mm
Kontaktfunktion:
rastend
Nennspannung:
125 V
Rückstellung:
Dreh-/Zieh-Entriegelung
Schaltfunktion:
2 Öffner
Schutzart (IP):
IP65
Art der Beschriftung:
weiß
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.024 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,82*
€ 22,19*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 15,69*
€ 22,20*
1 Tag
41
€ 5,95*
ab € 13,81*
€ 22,23*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 16,85*
€ 24,58*
1 Tag
32
€ 14,99*
ab € 39,80*
€ 56,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Idec
HAAV4-27
ab € 3,58*
Sonstiges
Idec
MT-001
ab € 4,86*
Sonstiges
Idec
XA9Z-KG1
ab € 16,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.