| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30102504 Herst.-Nr.: AB6E-4BV02PRM EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Not-Aus-Schalter, Typ=AB6E-4BV02PRM, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=16.2 mm, Anschlussart=Löten, Art des Betätigers=Runde Taste, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Rot/Gelb, Kontaktkonfiguration=2 Öffner, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP65, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=250 V, Kontaktstrom=5 A, Serien=X6 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, hauptschalter not-aus ip65, hauptschalter not halt, idec notaus schalter, Not-Aus-Schalter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,82* | € 22,19* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 15,69* | € 22,20* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 13,81* | € 22,23* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 16,85* | € 24,58* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 39,80* | € 56,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|