Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, grün, 1-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 16 A/125 VAC, 10 A/250 VAC, I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippschalter, grün, 1-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 16 A/125 VAC, 10 A/250 VAC, I
Wippschalter, grün, 1-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 16 A/125 VAC, 10 A/250 VAC, I
Artikel-Nr.:
     4502-11G2896
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     KRE2AEA2GBB
EAN/GTIN:
     4099889185836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter 16a
wippenschalter
Wippschalter Typ Cherry KRE. 1-polig; Schaltleistung: 16 A 125 VAC, 10 A 250 VAC, Spannungsfestigkeit: 1500 VAC, Durchgangswiderstand: max. 0,05 Ohm, Anschluss: 4,8 mm Steckanschluss, Schutzart: IP 65, Zulassungen: UL, Umgebungstemperatur: max. +85 °C. Technische Merkmale (Typ, Schaltfunktion, Farbe, Ausführung): KRE2AEA2GBB, Ein-Aus, grün, beleuchtet
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.007 kg
Anschluss:
Steckanschluss
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Ja
Einbaudurchmesser:
22 mm
Farbe Betätiger:
grün
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
Ausschalter
Schaltleistung:
16 A/125 VAC, 10 A/250 VAC
Schaltstellung:
Ein-Aus
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Wandstärke:
0,75 bis 2,5 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ip65, Schalter, Netzschalter, Ausschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1600
€ 5,90*
ab € 1,77*
€ 2,22*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,73*
€ 2,65*
1
€ 8,95*
ab € 2,99*
€ 4,57*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.