Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKER; SPST-NO; Pos: 2; OFF-ON; 10A/250VAC; 6A/28VDC; IP65; 220V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-KRE2AEA2GBB
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     KRE2AEA2GBB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter 16a
wippenschalter
Hersteller: ZF
Frontplattenstärke: 0,75...2,5mm
Betriebstemperatur: -25...85°C
Dichtheitsklasse: IP65
Montageabmessungen: 19,8x13mm
Ausgänge: Verbinder 4,75x0,8mm
Schalter-Typ: ROCKER
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 10A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 6A / 28V DC
Schaltweise: OFF-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Neonleuchte
Beleuchtungsspannung: 220V
Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift
Beleuchtungsfarbe: grün
Schalterform: rechtwinklig
Abmessungen: 17,4x23,4x25,5mm
Herstellerserie: KR
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ip65
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1600
€ 5,90*
ab € 1,78*
€ 2,24*
1
€ 6,90*
ab € 1,70*
€ 2,60*
1
€ 8,95*
ab € 3,01*
€ 4,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1600 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 1600 Stück ( entspricht € 3.584,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.