Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODE PMEG4010ER,115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIODE PMEG4010ER,115
DIODE PMEG4010ER,115
Artikel-Nr.:
     4502-10S9167
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMEG4010ER,115
EAN/GTIN:
     4099879045058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky-Diode, PMEG4010ER,115, NXP Planarer Schottky-Barriere-Gleichrichter mit maximalem Wirkungsgrad für allgemeine Anwendungen (MEGA) mit integriertem Schutzring zum Schutz vor Spannungen, gekapselt in einem SMD-Kunststoffgehäuse SOD123W mit kleinen und flachen Anschlussdrähten (SMD = Surface-Mounted Device). Features * Durchschnittlicher Vorwärtsstrom * Hohe Leistungsfähigkeit durch Clip-Bond-Technologie * Niederspannungs-Gleichrichtung * Verpolungsschutz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schottky-Gleichrichterdiode
Bauform:
SMD
Durchlassstrom:
1 A
Gehäuse:
SOD-123W
Kapazität:
130 pF
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
40 V
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Schottky-Gleichrichter, Schottky-Gleichrichter-Diode, Schottky-Diode, Stromrichter, Rectifier
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 0,12*
€ 0,12*
5
€ 5,90*
ab € 0,0841*
€ 0,2926*
1 Tag
14956
5
€ 14,99*
ab € 0,0614*
€ 0,6149*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 360,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.