Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 1A; CFP3,SOD123W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 1A; CFP3,SOD123W
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 40V; 1A; CFP3,SOD123W
Artikel-Nr.:
     2805-PMEG4010ER.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMEG4010ER,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123W;CFP3
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsspannung max.: 0,49V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 50A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0913*
€ 0,112*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0834*
€ 0,2917*
1 Tag
14846
5
€ 14,99*
ab € 0,0614*
€ 0,6183*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2917*
€ 0,34712
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1868*
€ 0,22229
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1622*
€ 0,19302
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1434*
€ 0,17065
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1176*
€ 0,13994
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1013*
€ 0,12055
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0977*
€ 0,11626
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0834*
€ 0,09925
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,4585* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.