Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODE PMEG3050BEP,115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIODE PMEG3050BEP,115
DIODE PMEG3050BEP,115
DIODE PMEG3050BEP,115
Artikel-Nr.:
     4502-10S9150
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMEG3050BEP,115
EAN/GTIN:
     4099879044969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky-Diode, PMEG3050BEP,115, NEXPERIA Planarer Schottky-Barriere-Gleichrichter mit integriertem Schutzring zum Schutz vor Spannungen, gekapselt in einem SOD128-Kunststoffgehäuse mit kleinen und flachen Anschlüssen für oberflächenmontierte Bauteile (SMD). Features * Niedrige Durchlassspannung * Hohe Belastbarkeit durch Clip-Bonding-Technologie * Geeignet für Reflow- und Wellenlöten Anwendungen * Niederspannungsgleichrichtung * Hocheffiziente DC/DC-Wandlung * Schaltnetzteil * Verpolungsschutz * Anwendungen mit geringem Stromverbrauch
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schottky-Gleichrichterdiode
Bauform:
SMD
Durchlassstrom:
5 A
Gehäuse:
SOD-128
Kapazität:
800 pF
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
30 V
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Anzahl der Dioden:
1
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd-diode sod323, smd diode, gleichrichter 30v, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Schottky-Gleichrichter, Schottky-Gleichrichter-Diode, Schottky-Diode, Stromrichter, Rectifier
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,33*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,45*
2 Tage
1565
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,49*
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,207*
€ 0,567*
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,20*
€ 0,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 990,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.