Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 5A; CFP5,SOD128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 5A; CFP5,SOD128
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 5A; CFP5,SOD128
Artikel-Nr.:
     2805-PMEG3050BEP.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMEG3050BEP,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOD128;CFP5
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsspannung max.: 0,45V
Vorwärtsstrom: 5A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 70A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,20*
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,32*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,38*
1 Tag
1565
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,49*
Lager 2805
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,207*
€ 0,567*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,567*
€ 0,67473
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,701* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.