Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uhrmacherlupe, 23,5mm, 7,7x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uhrmacherlupe, 23,5mm, 7,7x
Uhrmacherlupe, 23,5mm, 7,7x
Artikel-Nr.:
     4502-10L855
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     8005-26D
EAN/GTIN:
     4099891418052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Uhrmacherlupe
uhrmacherlupe 8 fach
uhrmacherlupe
ideal-tek 8005-26D Uhrmacherlupe, 23,5mm, 7,7x
Weitere Informationen:
Ausführung:
Uhrmacherlupe
Durchmesser:
23.5 mm
Geeignet für:
Alle Kontrollarbeiten bei der Uhrenreparatur
Vergrößerung:
8
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Optische Werkzeug, Lupe, Vergrößerungsglas, Steinlupe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.