Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 2-polig, RM 5.08 mm, 0,05-1,3 mm², 13.5 A, Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 2-polig, RM 5.08 mm, 0,05-1,3 mm², 13.5 A, Schraubanschluss
Leiterplattenklemme, 2-polig, RM 5.08 mm, 0,05-1,3 mm², 13.5 A, Schraubanschluss
Artikel-Nr.:
     4502-09H3392
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     282837-2
EAN/GTIN:
     4099891038441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Klemmenblock, 282837-2, TE Connectivity PCB Klemmenblock, Kopfzeile, Draht-zu-Platine, 2 Position, 5,08 mm [. 2in] Mittellinie, 1 Reihe, Seitlicher Drahteingangswinkel, 30 – 16 AWG, 0,05 – 1,3 mm² Technische Daten * Anschluss: Schraubanschluss* Farbe: grün * Nennstrom: 13,5 A * Nennspannung: 300 V
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 30-16
Breite:
8.2 mm
Farbe:
grün
Höhe:
13.5 mm
Leiterquerschnitt:
0,05-1,3 mm²
Nennspannung:
300 V
Nennstrom:
13.5 A
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0017 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, reihenklemmen grün, reihenklemmen, reihenklemmen schraubanschluss, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 0,75*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 0,76*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,42*
€ 0,81*
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,36*
€ 0,89*
4 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 1,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 99 000 0836
ab € 49,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.