Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchanan Printklemme / Buchse Gerade, für Durchsteckmontage, 2-polig / 1-reihig, Raster 5.08mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Buchanan Printklemme / Buchse Gerade, für Durchsteckmontage, 2-polig / 1-reihig, Raster 5.08mm
TE Connectivity Buchanan Printklemme / Buchse Gerade, für Durchsteckmontage, 2-polig / 1-reihig, Raster 5.08mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7100100
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     282837-2
EAN/GTIN:
     5059040535541
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 2
Raster = 5.08mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gender = Buchse
Anschlussart = Schrauben
Typ = Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom = 13.5A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Farbe = Grün
Betriebsspannung = 250 V ac
Serie = Buchanan
Breite = 11.5mm

UL 94V-0. TE Connectivity, TERMI-BLOK Serie mit 5,08 mm flache Anschlussklemmen für Leiterplatten mit Verriegelung. 5,08 mm TERMI-BLOK flache Leiterplattenbuchse Anschlussklemmenblöcke mit seitliche Kabeleinführung, Platine Verriegelungsfunktion und eine Prüfeinrichtung. Diese 5,08 mm TERMI-BLOK flache Leiterplattenbuchse Anschlussklemmenblöcke sind seitlich stapelbar, haben ein M3 Schraubklemmen Anschluss von Drahtgrößen von 30 bis 16 AWG Teilenummern X-282847-X bestehen aus grünem Polyamid 6.6 GF Teilenummern 1776119-X sind aus schwarzem Polyamid GF. Zugfederklemmenausführung Drahtgröße Drahtgrößenbereich: 16-30 AWG
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Raster:
5.08mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gender:
Buchse
Anschlussart:
Schrauben
Typ:
Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom:
13.5A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Farbe:
Grün
Betriebsspannung:
250 V ac
Serie:
Buchanan
Breite:
11.5mm
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, reihenklemmen grün, reihenklemmen, reihenklemmen schraubanschluss, 7100100, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, TE Connectivity, 2828372, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,278*
€ 0,755*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,47*
€ 0,76*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,42*
€ 0,81*
Lager 108
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,36*
€ 0,89*
2 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 1,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 99 000 0836
ab € 49,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.