Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

US-Stecker, 125 VAC, 15 A, Nema 5-15P, Gummi/Vinyl, 810502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
US-Stecker, 125 VAC, 15 A, Nema 5-15P, Gummi/Vinyl, 810502
US-Stecker, 125 VAC, 15 A, Nema 5-15P, Gummi/Vinyl, 810502
Artikel-Nr.:
     4502-05N9005
Hersteller:
     Kalthoff
Herst.-Nr.:
     561010
EAN/GTIN:
     4016667014935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzstecker Kanada
Netzstecker USA
Netzsteckverbinder Kanada
Netzsteckverbinder USA
US-Norm-Stecker Typ Kalthoff 810. 2-polig mit Schutzkontakt und innenliegender Zugentlastung; Anschlüsse: Schraubklemmen, Kontakte: Messing. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung, Nennstrom, Bauart, Material Gehäuse): 810502, 125 VAC, 15 A, Nema 5-15P, Gummi/Vinyl
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Stecker
Farbe:
schwarz
Landeskennung:
USA
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Nennleistung:
15 A/125 V
Polzahl:
3-polig
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.38 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: netzstecker kanada, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Netzstecker, Stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 8,04*
€ 10,40*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 8,34*
€ 12,24*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.