Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalthoff Thermoplast Stecker USA 3-polig 15A/125V schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
US-Stecker, 125 VAC, 15 A, Nema 5-15P, Gummi/Vinyl, 810502
US-Stecker, 125 VAC, 15 A, Nema 5-15P, Gummi/Vinyl, 810502
Artikel-Nr.:
     3461-40338441
Hersteller:
     Kalthoff
Herst.-Nr.:
     810502
EAN/GTIN:
     4016667014935
Suchbegriffe:
Netzstecker Kanada
Netzstecker USA
Netzsteckverbinder Kanada
Netzsteckverbinder USA
Thermoplast Stecker 3-polig USASchutzkontakt 15A/125V~ Farbe: schwarz - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Stecker
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: netzstecker kanada, 76.110.15.125, 810502, Modularer Steckverbinder, Buchse, Cat-Stecker, Catstecker, Computer, Daten, Datenbuchse, Datendose, Kat-Stecker, Katstecker, Netzwerkstecker, RJ11, RJ12, RJ45, Telefonstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 8,06*
€ 10,67*
1
€ 6,90*
ab € 8,35*
€ 12,25*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 106,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.