Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal, (L x B x H) 2000 x 40 x 60 mm, PVC, grau, 0839 0152 013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verdrahtungskanal, (L x B x H) 2000 x 40 x 60 mm, PVC, grau, 0839 0152 013
Verdrahtungskanal, (L x B x H) 2000 x 40 x 60 mm, PVC, grau, 0839 0152 013
Artikel-Nr.:
     4502-05N1815
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     0839 0152 013
EAN/GTIN:
     3597470613955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Lieferung in Stücken à 2 Meter Länge, Kabelkanäle Typ SES GN. Mit Lamellenstegen und zwei Sollbruchbereichen am Lamellensteg und Boden, gut montierbar, sehr guter Halt des Deckels, formstabil, keine Scharfkantigkeit;
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Farbe:
grau
Höhe:
60 mm
Länge:
2000 mm
Material:
PVC
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.034 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, kabelkanal grau 2m, verdrahtungskanal, verdrahtungskanal b40mm, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabelführungskanal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
32
pro Meter
€ 6,50*
ab € 4,0118*
€ 5,1918*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,60*
€ 11,03*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 198,65*
€ 249,60*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 3,80* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SES-Sterling
08450901010
ab € 16,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.