Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal, (L x B x H) 2000 x 25 x 40 mm, PVC, grau, 0839 0141 013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verdrahtungskanal, (L x B x H) 2000 x 25 x 40 mm, PVC, grau, 0839 0141 013
Verdrahtungskanal, (L x B x H) 2000 x 25 x 40 mm, PVC, grau, 0839 0141 013
Artikel-Nr.:
     4502-05N1805
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     0839 0141 013
EAN/GTIN:
     3597470613870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Lieferung in Stücken à 2 Meter Länge, Kabelkanäle Typ SES GN. Mit Lamellenstegen und zwei Sollbruchbereichen am Lamellensteg und Boden, gut montierbar, sehr guter Halt des Deckels, formstabil, keine Scharfkantigkeit;
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Farbe:
grau
Höhe:
40 mm
Länge:
2000 mm
Material:
PVC
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.031 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, ses sterling verdrahtungskanal, verdrahtungskanal, installationskanal ral 7030, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabelführungskanal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
48
€ 6,50*
ab € 2,9128*
€ 3,8128*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,49*
€ 6,82*
24
Frei Haus
ab € 7,76167*
€ 10,02834*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SES-Sterling
08450901010
ab € 16,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.