Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel, SMD 4532, 10 µH, 250 mA, CM453232-100KL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel, SMD 4532, 10 µH, 250 mA, CM453232-100KL
Drossel, SMD 4532, 10 µH, 250 mA, CM453232-100KL
Artikel-Nr.:
     4502-05D2554
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CM453232-100KL
EAN/GTIN:
     4099879995582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
Drossel, CM453232-100KL, BOURNS Features * Hohe Beständigkeit gegen Hitze und Feuchtigkeit * Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Stöße und Druck * Genaue Abmessungen für die automatische Aufputzmontage * RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Ausführung:
HF-Drossel
Bauform:
SMD 4532
Breite:
3.2 mm
Gleichstrom:
250 mA
Gleichstromwiderstand:
1.6 Ω
Gütefaktor Q:
Q 50
Höhe:
3.2 mm
Induktivität:
10 µH
Länge:
4.5 mm
Messfrequenz:
2.52 MHz
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: HF Induktivität, SMD Drossel, smd drossel 10µh, drahtwiderstand, Drossel, Choke
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,231*
Lager 4502
20
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,27*
1
€ 5,90*
ab € 0,129*
€ 0,446*
1 Tag
890
5
€ 5,95*
ab € 0,2395*
€ 0,507*
1 Tag
1765
1
€ 14,99*
ab € 0,167*
€ 0,581*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 5,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 81,96*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.