Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns CM453232 SMD Induktivität, 10 μH 250mA mit Ferrit-Kern, 1812 (4532M) Gehäuse 4.5mm / ±10%, 20MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1729532
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CM453232-100KL
EAN/GTIN:
     5059043550947
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
Induktivität = 10 μH
Gleichstrom max. = 250mA
Gehäuse-Form = 1812 (4532M)
Länge = 4.5mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 3.2mm
Abmessungen = 4.5 x 3.2 x 3.2mm
Geschirmt = Nein
Toleranz = ±10%
Gleichstromwiderstand max. = 1.6Ω
Serie = CM453232
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 20MHz
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt°C

Bourns Drahtinduktivitäten der Serie 1812 CM45. Bourns SMD-Induktivitäten haben genaue Abmessungen für die automatische SMD-Montage. Diese SMD-Induktivitäten verfügen über eine hohe Beständigkeit gegen Hitze und Feuchtigkeit und auch gegen mechanische Stöße und Druck. Die Induktivitäten verfügen über einen breiten Induktivitätsbereich (1,0 nH bis 1000 mH).
Weitere Informationen:
Induktivität:
10 μH
Gleichstrom max.:
250mA
Gehäuse-Form:
1812 (4532M)
Länge:
4.5mm
Tiefe:
3.2mm
Höhe:
3.2mm
Abmessungen:
4.5 x 3.2 x 3.2mm
Geschirmt:
Nein
Toleranz:
±10%
Gleichstromwiderstand max.:
1.6Ω
Serie:
CM453232
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
20MHz
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt°C
Weitere Suchbegriffe: HF Induktivität, SMD Drossel, drahtwiderstand, 1729532, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, CM453232100KL, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,195*
20
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,29*
1
€ 6,90*
ab € 0,128*
€ 0,421*
1
€ 5,95*
ab € 0,2268*
€ 0,4899*
1 Tag
2192
1
€ 14,99*
ab € 0,168*
€ 0,582*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,195*
€ 0,232
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,186*
€ 0,221
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,149*
€ 0,177
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 97,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 81,38*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 151,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.