Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Stufenbohrer, 16-32 mm, Ø 32 mm, 80 mm, T3015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS-Stufenbohrer, 16-32 mm, Ø 32 mm, 80 mm, T3015
HSS-Stufenbohrer, 16-32 mm, Ø 32 mm, 80 mm, T3015
Artikel-Nr.:
     4502-03L3596
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3015
EAN/GTIN:
     5013969978087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
Kegelreibahle ohne Norm
- Zentriert, bohrt und entgratet Bleche in einem - HSS, präzisionsgeschliffen für genaues Bohren - Konstruktion mit zweifacher Spannut für schnelleres Bohren und längere Lebensdauer. - 3 glatte Flanken sorgen für festen Sitz im Bohrfutter - Kapazität: 16 - 32 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
HSS-Stufenbohrer, 16-32 mm
Durchmesser:
32 mm
Länge:
80 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.175 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mehrstufenbohrer, Mehrstufensenker, mehrstufenbohrer, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Elektro-Werkzeugzubehör, Bohrereinsatz, Bohrmaschinenwerkzeugeinsatz, Bohrer, Stufenbohrer, Werkzeugeinsatz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 38,96*
€ 52,45*
1
€ 8,95*
ab € 39,01*
€ 52,46*
25 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 49,59*
€ 62,44*
1
€ 5,90*
ab € 46,08*
€ 63,54*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 55,75*
€ 70,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.