Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Schälbohrer HSS 32mm Anzahl der Schritte -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30060407
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3015
EAN/GTIN:
     5013969978087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
Kegelreibahle ohne Norm
HSS-Schälbohrer, Typ=T3015, Bohrungsdurchmesser max.=32 mm, Bohrungsdurchmesser min.=16 mm, Bohrungsgrösse max.=-999, Bohrermaterial=HSS
Weitere Suchbegriffe: Mehrstufenbohrer, Mehrstufensenker, mehrstufenbohrer, HSS-Schälbohrer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 43,03*
€ 56,70*
1
€ 4,00*
ab € 47,87*
€ 62,75*
1
€ 5,90*
ab € 46,22*
€ 62,84*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 53,23*
€ 68,44*
Lager 115
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 55,90*
€ 69,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 209,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.